Marbre de traçage et d'encrage, DIN 876 classe 1, 400x400x90 mm

Réf.: 902-302
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
Précision 1
Norme DIN 876
Surface rodage diamant
Type rectangulaire
Type de produit marbre
Matériau plaque granit

Identification et classification

Référence article 902-302
Réf. fabricant 902-302
Article hors catalogue L40700 227
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

En construction nervurée pour réduire le poids, en fonte spéciale dense, avec une grande résistance à l'usure.

Caractéristique(s):

  • Dimensions L x l x H: 400 x 400 x 90
  • Précision: Conforme à la norme DIN 876 ; degré de précision 1 : Finement râpé
  • Taille / dimension: 0,43 X 0,42 X 0,1 M