Support pour Marbre de mesure et de contrôle 1000x1000x100 mm

Réf.: 901-934
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 901-934
Réf. fabricant 901-934
Article hors catalogue L40700 339
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les plateaux en granit et les supports en option vous offrent les avantages suivants : Surface rodée au diamant. Le support en option est une construction soudée avec un appui en 3 points et deux vis de réglage.

Caractéristique(s):

  • résistance à la flexion: 13-22 N/mm2
  • résistance à la compression:

    Environ 280 N/mm2

  • Taille / dimension: 0,83 X 0,83 X 0,9 M
  • Dureté Vickers: HV 850-900
  • Coefficient de dilatation linéaire:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1