Marbre de mesure et de contrôle, DIN 876 classe 00, 2000x1000x220 mm, pierre naturelle dure

Réf.: 901-139
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 876
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
Norme DIN 876
Type de produit Marbre de mesure

Identification et classification

Référence article 901-139
Réf. fabricant 901-139
Article hors catalogue L40700 335
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les plateaux en granit et les supports en option vous offrent les avantages suivants : Surface rodée au diamant. Le support en option est une construction soudée avec un appui en 3 points et deux vis de réglage.

Caractéristique(s):

  • Dimensions L x l x H: 2000 x 1000 x 220
  • résistance à la flexion: 13-22 N/mm2
  • résistance à la compression:

    env. 280 N/mm2

  • Classe de précision: DIN 876 classe 00 EN166
  • Taille / dimension: 2,06 X 1,06 X 0,38 M
  • Dureté Vickers: HV 850-900
  • Coefficient de dilatation linéaire:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Puissance max. charge: 750
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
Connectez-vous