Marbre de mesure et de contrôle, DIN 876 classe 1, 400x250x50 mm, pierre naturelle dure

Réf.: 901-111
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
Norme DIN 876
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 901-111
Réf. fabricant 901-111
Article hors catalogue L40700 203

Description

Description:

Les plateaux en granit et les supports en option vous offrent les avantages suivants : Surface rodée au diamant. Le support en option est une construction soudée avec un appui en 3 points et deux vis de réglage.

Caractéristique(s):

Précision : Selon DIN 876
Classe de précision : 1