• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pont de mesure interchangeable, calibre de profondeur, largeur 10 " pour plage de mesure jusqu'à 12 "

Réf.: 900368
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
Type de produit Semelle

Identification et classification

Référence article 900368
EAN / GTIN 4946368199207
Réf. fabricant 900368
Article hors catalogue L40010 8206
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour prolonger le pont de mesure avec des étriers de profondeur jusqu'à un maximum de 300 mm. Ne pas utiliser avec les modèles de 0-600 mm et 0-1000 mm.

Caractéristique(s):

Pouces/Métriques : Pouces