Coupe-tubes pour tubes PER et multicouche et gaines de protection avec gaines bi-matière zinguée 210 mm

Réf.: 90 25 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 90 25 20
EAN / GTIN 4003773046004
Réf. fabricant 90 25 20
Article hors catalogue L70010 124

Description

Description:

  • pour couper les tubes PER et multicouche Ø 12,0 à 26,0 mm et les gaines de protection souples Ø 18,0 à 35,0 mm sans endommager le tube intérieur

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe des tubes composites (diamètre) : Ø 12 - 25mm
  • Longueur de la lame : 25mm
  • Valeurs de coupe des gaines de protection (diamètre) : Ø 18 - 35mm
  • Galvanisé
  • Avec étuis multicomposants