Gilet de travail uvex suXXeed bleu/bleu nuit 6XL

Réf.: 8970817
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Série uvex suXXeed
Référence fabricant uvex suXXeed
Couleur bleu
Taille internationale, Homme 6XL
Type de produit gilets
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 8970817
EAN / GTIN 4049358476040
Réf. fabricant 8970817
Article hors catalogue L01660 107823
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gilet à la coupe unique
  • une poche de poitrine à droite avec fermeture éclair
  • une poche intérieure gauche avec fermeture à crochet et boucle
  • deux poches latérales à fermeture éclair
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • tailles disponibles: du XS au 4XL
  • disponible dans les couleurs suivantes: bleu nuit, graphite
  • Matériau: 65 % polyester, 35 % coton

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit Sous-types: Gilets de travail
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Coupe cintrée
  • Réf.: 6XL

Téléchargements et documents

De la même série "uvex suXXeed" Afficher tout