Botte de pompiers CRUZ GTX® ESD F2A WR, Taille 46

Réf.: 89611-46
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série CRUZ
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 46
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 15090
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapance non
Classe de protection F2A
Mécanisme de fermeture a enfiler
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; semelle résistante à la chaleur
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 89611-46
EAN / GTIN 4030839318461
Réf. fabricant 89611-46
Article hors catalogue L00790 3907
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin - résistant au feu
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Semelle intérieure entière FIREFIGHTERS Level 2
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU à gros crampons POWERGRIP
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • DIN EN 15090 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/SRC, type D
  • Aide à l’enlèvement profilée au niveau du talon
  • Talon à angle droit
  • Coutures en Nomex® - résistantes à la chaleur
  • Protège-tibia TPU
  • Rembourrage moelleux de la cheville
  • zones de flexion