Botte de pompiers CLAY ESD F2A CLAY ESD F2A, Taille 42

Réf.: 89601-42
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Series CLAY
ESD protected area (EPA) yes
Colour black
Size EU 42
Gender Unisex
Standard EN ISO 15090
Outer material genuine leather
Material of sole Polyurethane (PU); Rubber
Ladder grip no
Protection class F2A
Closure slip-in
Shoe feature lined; heat-resistant shoe
Material inner lining Textile
Shank type up
Type of product boots

Identification et classification

Référence article 89601-42
EAN / GTIN 4030839318553
Réf. fabricant 89601-42
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Descriere:

  • Piele de vacă - rezistentă la foc
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea FIREFIGHTERS Level 2
  • Talpă antistatică din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă de cauciuc/PU POWERGRIP
  • Protector de degete rezistent la abraziune
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • DIN EN 15090 F2A (TIP 2) HI3/HRO/SRC, forma D
  • Tălpile drepte
  • Cusături realizate din fir Nomex® rezistent la căldură
  • Cuvertură moale pentru gleznă
  • Zone flexibile