Manches longues uvex suXXeed multifonction jaune, jaune avertissement 3XL

Réf.: 8942614
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Série uvex suXXeed multifunction high-visibility
Pièce décrite Bündchen; Kragen; Ärmel; Bündchen; Kragen; Ärmel
Référence fabricant uvex suXXeed multifunction
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; noir
Procédé de lavage lavage industriel
Type de produit t-shirts
Taille internationale 3XL
Taille de confection DE 60
Type d’application protection ignifuge; signalisation
Ajustement propriété moulante
Nombre de poches 0 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques respirant; régulation thermique
Norme EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 8942614
EAN / GTIN 4049358706093
Réf. fabricant 8942614
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le tissu difficilement inflammable résiste à la chaleur et aux arcs électriques. De même, la conception des manches « High-Rise » veille à ce que ce modèle polyvalent accompagne tous les mouvements. Vous êtes ainsi tout aussi flexible que les champs d'application de cette collection. Que ce soit dans l'industrie électrique, automobile ou de l'acier, la collection uvex suXXeed multifunction remplit notre mission « protecting people ».

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • col rond
  • bordures de cou et de manches de couleur contrastée
  • bandes réfléchissantes segmentées sur les manches, le torse et les épaules
  • coupe classique

Caractéristiques de confort

  • agréable au toucher grâce à la part de coton à l’intérieur du tissu
  • T-shirt léger à manches longues

caractéristiques de protection

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • CEI 61482-2:2020 APC-1
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 2
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 3, à associer avec l’article 89575 (pantalon)