Veste extérieur uvex suXXeed gris/graphite S

Réf.: 8941909
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
Teinte, gris Gris graphite
Série uvex suXXeed
Référence fabricant uvex suXXeed
Couleur gris
Type d’application protection contre la pluie
Taille internationale, Homme S
Type de produit vestes
Sexe Homme
Finition textile non

Identification et classification

Référence article 8941909
EAN / GTIN 4031101658056
Réf. fabricant 8941909
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Veste de pluie 3 en 1 à la coupe unique
  • peut être combinée avec une veste intérieure ultra-légère
  • Veste d’extérieur avec capuche amovible et réglable en largeur, ainsi qu’un ourlet également réglable en largeur
  • Portée avec la veste intérieure ultra-légère, cette veste 3-en-1 offre une protection idéale contre le vent et les intempéries
  • Veste extérieure: Respirabilité : 10 000 g/m² – 24 h et colonne d’eau de 10 000 mm
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • tailles disponibles: du XS au 6XL
  • disponible dans les couleurs suivantes: bleu nuit, graphite
  • Matériau: 95 % polyester, 5 % élasthanne (1. Tissu extérieur), 80 % nylon, 20 % polyester (2. (Tissu principal)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de loisirs
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les intempéries
  • Couleur (filtre): gris
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: S