Chemise à manches longues uvex multifunction gris 37/38

Réf.: 8940938
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série uvex multifunction
Référence fabricant Langarmhemd uvex multifunction
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille de confection DE 38
Ajustement normal
Nombre de poches 1 pc.
Sexe Homme
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques dos allongé

Identification et classification

Référence article 8940938
EAN / GTIN 4031101673738
Réf. fabricant 8940938
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Cette chemise est le complément parfait de différentes vestes et pantalons de la gamme de vêtements de protection uvex. Parfaitement protégée - même sous la veste.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Col avec broderie
  • Patte de boutonnage avec boutons-pression dissimulés au centre sur le devant
  • Poignets avec fermeture à boutons-pression dissimulés
  • une poche de poitrine à rabat avec fermeture auto-agrippante, ainsi qu’une boucle pour lunettes et une boucle à stylo
  • disponible dans les couleurs suivantes: mélange bleu marine et anthracite
  • tailles disponibles: 37/38 à 49/50
  • Matériau: 55 % modacrylique, 43 % coton, 2 % fibres antistatiques

caractéristiques de protection

  • Protection anti-parasites certifiée, classe de protection 1 (conforme à la norme EN 61482-1-2):2007)
  • Protection certifiée contre la chaleur et les flammes selon la norme ISO 11612:2008
  • antistatique
  • Fibre modacrylique offrant une grande résistance à la chaleur et au feu

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection multifonctionnels
  • Type de produit: t-shirts
  • Type de produit Sous-types: Chemise à manches longues
  • Couleur (filtre): gris
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit