uvex surbottes à usage unique (NR) jaune, 42-46

Réf.: 8935346
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 8935346
EAN / GTIN 4031101739151
Réf. fabricant 8935346
Article hors catalogue L01660 924
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériau étanche aux liquides et résistant, doté de propriétés antistatiques
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polypropylène
  • Couleur: Jaune

Caractéristiques de confort

  • Bande de maintien allongée au niveau de la cheville pour un maintien optimal
  • Des finitions sûres et confortables grâce aux élastiques au bas des jambes

caractéristiques de protection

  • Les informations techniques s’appuient sur les résultats des tests globaux correspondants, car les accessoires uvex ne sont pas certifiés
  • matériau étanche aux liquides avec traitement antistatique

Caractéristiques techniques

  • Vêtements de protection à usage unique Accessoires
  • surchaussures
  • Modèle: 8951 / jaune
  • Article - no.: 89353
  • Taille unique
  • 30 paires jaunes en sachet