Shaft mounted round brushes 30x6x6,5-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM steel

Réf.: 890841
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 890841
EAN / GTIN 9003178908414
Réf. fabricant 890841
Article hors catalogue L50140 2685
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses à tige ronde PREMIUM pour meuleuse droite sont particulièrement adaptées au traitement des endroits difficiles d’accès sur les pièces en acier. Qu’il s’agisse d’éliminer la peinture et la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer la surface et d’effectuer des finitions sur l’acier, cette brosse haute performance peut être utilisée de manière universelle. Vous pouvez choisir entre différentes versions: entre sensible (DW - ondulée) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le dépolissage et grossière (DZ - torsadée) pour le traitement des cordons de soudure ou l’élimination de la calamine et de la peinture. En outre, la version torsadée DZ brille par sa durée de vie et sa robustesse supplémentaires.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52R DW BROSSES CIRCULAIRES À TIGE
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : S 0,2 mm
  • Dimensions (D x L x H - GE x I): 30 x 6 x 6,5 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 30 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adapté aux endroits difficiles d’accès
  • Outil universel d’une durée de vie maximale
  • Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie supplémentaire

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation des surfaces et la finition.

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et le dépolissage.
  • Fil torsadé DZ pour le traitement des cordons de soudure et l’élimination de la calamine et du vernis