Polo uvex suXXeed gris, anthracite 3XL

Réf.: 8886314
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série uvex suXXeed
Référence fabricant Poloshirt uvex suXXeed
Couleur gris; noir
Type de produit Polos
Taille internationale 3XL
Ajustement propriété moulante
Nombre de poches 0 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches courtes

Identification et classification

Référence article 8886314
EAN / GTIN 4049358661446
Réf. fabricant 8886314
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

La collection uvex SUXXEED réunit vraiment tout en un mot : fonctionnalité réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs passionnants, combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette conséquence est aussi bien accueillie par les femmes que par les hommes. Et il a prouvé sa valeur dans l'industrie et artisanat ainsi que dans les loisirs. uvex SUXXEED prend chaque embout/douille et chaque mouvement avec facilité. Le pantalon pour homme est désormais disponible en coupe slim ou régulière. Ajustement absolu - c'est de cela qu'il s'agit. C'est un élément indispensable du concept de succès. Ajustement sans compromis. Convient pour les loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Polo élégant en TENCEL® durable
  • une gestion optimale de l’humidité
  • Patte de boutonnage à trois boutons
  • Couleur: anthracite
  • tailles disponibles: du XS au 6XL
  • Matériau: 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % polyester
  • env. 200 g/m²

caractéristiques de protection

  • OEKO-TEX® Standard 100

Téléchargements et documents

De la même série "uvex suXXeed" Afficher tout