Veste météo uvex suXXeed bleu artisanat, bleu nuit XXL

Réf.: 8874213
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Série uvex suXXeed craft
Référence fabricant uvex suXXeed craft
Couleur bleu
Type d’application protection contre la pluie
Taille internationale, Unisexe 2XL
Type de produit vestes
Caractéristiques étanche au vent
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 8874213
EAN / GTIN 4049358638844
Réf. fabricant 8874213
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Robuste et durable. Par tous les temps. Les vêtements de travail sont robustes et adaptés à une utilisation en extérieur grâce aux vêtements spéciaux contre les intempéries. Peu importe que vous soyez artisan ou technicien de service. Vos outils trouveront leur place dans les multiples poches. Le matériau à étirement quadridirectionnel garantit une grande liberté de mouvement et constitue une solution durable grâce au polyester partiellement recyclé.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Veste de pluie 3 en 1 à la coupe parfaite
  • Grâce à un système de boutons astucieux, cette veste imperméable peut être directement reliée à une veste polaire (7329)
  • Respirabilité: 7000 MVP
  • Colonne d’eau: 8000 mm
  • Motifs réfléchissants
  • Réparation d’une fermeture éclair
  • Capuche réglable en largeur et escamotable
  • Une poche poitrine et deux poches latérales avec fermeture éclair, une poche intérieure
  • Hydrofuge, respirant, largeur de l’ourlet et des manches réglables

Caractéristiques de confort

  • Hydrofuge et respirant
  • Ourlet et poignets réglables pour un confort optimal
  • Coupe sportive
  • Ourlet et bas des manches réglables en largeur