Jeu de poinçons longue forme 6 pcs dans support PVC

Réf.: 8866290
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune or
Nombre d’outils 6
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur Jaune
Sommaire Set
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps forme ronde
Forme tête de frappe conique
Exécution tête traité
Longueur totale 175 mm
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium

Identification et classification

Référence article 8866290
EAN / GTIN 4010883886628
Réf. fabricant 8866290
Article hors catalogue L60160 578
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémités polies brillantes et laquées transparentes
Forme longue 175 mm
Forme longue : 175 mm

Caractéristique(s):

  • stockage : Support en PVC
  • Type : Version longue 175 mm
  • largeur hors tout [mm] : 75 mm
  • hauteur totale [mm] : 16 mm
  • longueur totale [mm] : 180 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 6 tlg.
  • matériau : Acier au vanadium
  • largeur nominale [mm] : 75 mm