Pantalon de travail uvex suXXeed gris/graphite 36

Réf.: 8828701
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 8828701
EAN / GTIN 4031101777887
Réf. fabricant 8828701
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Le pantalon pour femmes est disponible dès maintenant en version slim ou regular fit. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Vêtements de travail pour elle et lui – pour tout le monde
  • coupe ajustée
  • Zones d’aération avec empiècement extensible à l’arrière de la cuisse
  • deux poches arrière et deux poches sur les cuisses, chacune renforcée en Cordura
  • poche intégrée pour mètre pliant, téléphone portable et sacoche à outils
  • Motifs réfléchissants

Caractéristiques de confort

  • élastique
  • commande

caractéristiques de protection

  • robuste

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Nom du produit: Culotte D
  • Type de produit: Pantalons
  • Type de produit Sous-types: Pantalons de travail
  • Couleur (filtre): gris
  • Sexe: Dame
  • Réf.: 36