Maillet en caoutchouc

Réf.: 8826070
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 8826070
EAN / GTIN 4010883882606
Réf. fabricant 8826070
Article hors catalogue L60160 5054
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec deux tables plates
Version 2 A avec une table bombée et une table plate
Avec manche en frêne
Avec poignée en frêne

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 130 mm
  • Hauteur totale [mm]: 85 mm
  • Longueur totale [mm]: 380 mm
  • Dureté [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Longueur de la tête: 140 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 90 mm
  • Matériau: Caoutchouc
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non