Manteau uvex suXXeed ESD gris/graphite XS

Réf.: 8825908
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris graphite
Série uvex suXXeed
Référence fabricant uvex suXXeed ESD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Fermeture cachée, bouton oui
Taille internationale, Dame XS
Type de produit blouses
Type de poche Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton
Capuche non
Caractéristiques antistatique
Sexe Dame

Identification et classification

Référence article 8825908
EAN / GTIN 4031101783802
Réf. fabricant 8825908
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La famille uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • design sportif et coupe parfaite
  • haute conductivité
  • vêtements de travail ESD modernes
  • col revers
  • Empiècement extensible à l’ourlet des manches
  • Poche intérieure à gauche
  • Deux poches latérales plaquées
  • Devant au centre avec fermeture à boutons-pression dissimulés et patte de recouvrement
  • Nettoyage industriel testé selon la norme DIN EN ISO 15797

Caractéristiques de confort

  • ergonomique

caractéristiques de protection

  • antistatique
  • homologué selon la norme CEI 61340

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: Vêtements ESD
  • Type de produit: Vestes
  • Type de produit Sous-types: Blouses
  • Couleur (filtre): gris
  • Sexe: Dame
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: XS