Porte-douille à manche ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 137 mm

Réf.: 8812U
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8812U
EAN / GTIN 4000896067688
Réf. fabricant 8812U
Article hors catalogue L60140 1502

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 137 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg
  • Utilisation manuelle