Alligator® Pince multiprise avec gaines bi-matière minces, avec œillet de fixation intégré pour fixation d’un dispositif antichute noire atramentisée 250 mm

Réf.: 88 02 250 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 88 02 250 T
EAN / GTIN 4003773080176
Réf. fabricant 88 02 250 T
Article hors catalogue L70010 1596

Description

Description:

  • Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
  • intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
  • charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
  • conception robuste, insensible à la salissure
  • idéal pour les travaux à l'extérieur
  • Ergot de protection évitant les pincements
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute
  • avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile

Caractéristique(s):

  • Positions de réglage : 9
  • Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) : Ø 2 in
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 46mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 50mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • noire et brunie à froid
  • avec des gaines minces à plusieurs composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • poli