Botte de sécurité LUIS S3, Taille 50

Réf.: 8771-50
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série LUIS
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Taille EU 50
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20349
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; lacets élastiques
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Cuir
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 8771-50
EAN / GTIN 4030839261798
Réf. fabricant 8771-50
Article hors catalogue L00790 1567
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin - résistant au feu
  • Doublure en cuir
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU SAFETY-GRIP à gros crampons
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, type C
  • Fermeture: combinaison d'un lacet élastique et d'une fermeture scratch
  • Protection rembourrée protégeant contre les étincelles
  • Coutures résistantes à la chaleur