Description:
La gamme de produits uvex silv-Air c comprend des masques de protection respiratoire coques et pliables classiques, adaptés à toutes les formes de visage. Grâce aux élastiques serre-tête et aux joints d'étanchéité intégrés à toutes les classes de protection, ces masques peuvent être facilement ajustés. Et ils sont confortables à porter même sur une période prolongée, sans ressentir de gêne.
Caractéristique(s):
Caractéristiques générales
- Masque moulé avec filtre à particules et soupape expiratoire
- Couleur: argent
Caractéristiques de confort
- serre-tête continu et pince-nez réglable pour un maintien confortable et sûr du masque
- lèvre d’étanchéité confortable au niveau du nez pour une étanchéité fiable
- Soupape expiratoire destinée à réduire la résistance à l’expiration et à diminuer la chaleur et l’humidité sous le masque
caractéristiques de protection
- Masque respiratoire FFP2 certifié selon la norme EN 149:2001+A1:2009
- Marquage « D » (test de résistance à la poussière de dolomite réussi): excellente respirabilité, même en cas de forte présence de poussière
- non réutilisable
- filtre à charbon actif supplémentaire contre les odeurs, les gaz et les vapeurs, dans la limite des valeurs limites