Ciseau d'électricien

Réf.: 8744770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8744770
EAN / GTIN 4010883874472
Réf. fabricant 8744770
Article hors catalogue L60160 4761

Description

Description:

Uniformément trempée sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • Version: Extrémités de travail polies et peintes en clair
  • Largeur totale [mm]: 10 mm
  • Hauteur totale [mm]: 7 mm
  • Longueur totale [mm]: 203 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Largeur de la tige: 7 mm
  • Hauteur de tige: 7 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 10,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non