Tête de coupe complète avec vis pour 436010mm

Réf.: 87436132
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87436132
EAN / GTIN 4005887003034
Réf. fabricant 87436132
Article hors catalogue L60010 8035

Description

Description:

  • Tête de couteau pour fraises de tapis en acier de construction, fraises profondes

Caractéristique(s):

  • Puissance de coupe 48 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • adapté au no.: 436010
  • Poids: 950 g