Masque pliable uvex silv-Air premium uvex silv-Air premium FFP3

Réf.: 8735321
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 8735321
EAN / GTIN 4031101950570
Réf. fabricant 8735321
Article hors catalogue L01660 109765
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La gamme de produits uvex silv-Air premium+ se compose de masques respiratoires classiques pliables qui s’adaptent parfaitement aux visages de grande taille.
  • Grâce à leurs boucles frontales et à leurs lèvres d’étanchéité intégrées dans toutes les classes de protection, ces masques sont très faciles à mettre correctement et peuvent être portés pendant de longues périodes sans gêner.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • emballées individuellement
  • Couleur: gris
  • avec soupape expiratoire

Caractéristiques de confort

  • Soupape expiratoire destinée à réduire la résistance à l’expiration et à diminuer la chaleur et l’humidité sous le masque
  • Lèvre d’étanchéité au niveau du nez et du menton pour un grand confort et une étanchéité fiable
  • Utilisation simple et grand confort grâce au serre-tête extra-large et réglable
  • pince-nez intégré et réglable
  • bords souples pour un plus grand confort

caractéristiques de protection

  • Masque de protection respiratoire certifié FFP3 selon la norme EN 149
  • Marquage « D » (test de résistance à la poussière de dolomite réussi): excellente respirabilité, même en cas de forte présence de poussière
  • filtre à charbon actif supplémentaire contre les odeurs, les gaz et les vapeurs, dans la limite des valeurs limites
  • ne peut pas être réutilisé