Moules coniques, trempés

Réf.: 87171
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 87171
EAN / GTIN 4020772087173
Réf. fabricant 87171
Article hors catalogue L30120 368
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Moules coniques, trempés, en C45, trempé. Convient pour la résistance de vis selon 12.9. Utiliser uniquement pour les surfaces annulaires plates fermées (non autorisées pour les trous oblongs, nous recommandons la norme DIN 6319G à cet effet).

Caractéristique(s):

  • Réf.: M12
  • D2: 14,2
  • D4: 24
  • D5: 20
  • H3: 5,0
  • F max.: 38 kN
  • UE: 100
  • Poids: 10 g
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
Connectez-vous