Cacerolas cónicas, templadas

Número de artículo: 87171
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 87171
EAN / GTIN 4020772087173
Número del fabricante 87171
Número L L30120 368
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cacerolas cónicas, templadas, hechas de C45, templadas. Adecuado para la fuerza del tornillo según 12.9. Utilice solo para superficies de anillo cerradas y planas (no permitidas para agujeros ranurados, recomendamos DIN 6319G para este propósito).

Característica:

  • Tamaño: M12
  • D2: 14,2
  • D4: 24
  • D5: 20
  • H3: 5,0
  • F máx.: 38 kN
  • V: 100
  • Peso: 10 g

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra