marteau de couverture 600 g, sans aimant, 300 mm de long

Réf.: 8688920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8688920
EAN / GTIN 4010883868891
Réf. fabricant 8688920
Article hors catalogue L60160 4936

Description

Description:

Extrêmement stable et solide
Extrêmement stable et robuste

Caractéristique(s):

  • Version: sans aimant
  • Largeur totale [mm]: 170 mm
  • Hauteur totale [mm]: 34 mm
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Poids de la tête [g]: 600 g
  • Longueur du manche: 300 mm
  • Matériau du manche: Tube d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non