Rallonge ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 402 mm

Réf.: 868-16
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Produktart Verlängerung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert; verchromt
Länge gesamt L 402 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identification et classification

Référence article 868-16
EAN / GTIN 4000896076727
Réf. fabricant 868-16
Article hors catalogue L60140 782
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 402 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg
  • Utilisation manuelle
Longueur non conforme aux normes DIN/ISO