Botte à enfiler STANTON S3, Taille 40

Réf.: 8631-40
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série STANTON
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur marron
Taille EU 40
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20349
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture a enfiler
Caractéristique chaussure avec doublure; semelle résistante à la chaleur
Matière doublure intérieure Cuir
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 8631-40
EAN / GTIN 4030839321287
Réf. fabricant 8631-40
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin - résistant au feu/Cuir bovin recouvert d‘aluminium résistant à la chaleur
  • Doublure en cuir
  • Semelle intérieure entièrement recouvert d'aluminium
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE à gros crampons ZERMATT
  • Embout en acier
  • EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, type C
  • Coutures résistantes à la chaleur
  • Boucles d‘enfilage