Serre-joints tout acier, Capacité de serrage: 100mm

Réf.: 860500 100
Remise
15,70 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GZ
Section du rail 15×6 mm
Capacité de serrage 100 mm
Porte-à-faux 60 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 860500 100
EAN / GTIN 4008158033778
Réf. fabricant GZ10
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.
Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Force de serrage jusqu’à 6000 N.