Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8584200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 8584200
EAN / GTIN 4010883858427
Réf. fabricant 8584200
Article hors catalogue L60160 306
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Bordures du talon revenues par induction
Manche en hickory à double courbure conforme DIN 5111, avec manchon de protection trempé extralong
Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Poids de la tête [g]: 500 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Longueur du manche: 320 mm
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
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
Connectez-vous