SmartRail avec 7 emplacements Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)

Réf.: 850SR-7
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
Référence article 850SR-7
EAN / GTIN 4000896249626
Réf. fabricant 850SR-7
Article hors catalogue L60140 6557

Description

Description:

  • La partie inférieure aimantée garantit une tenue sur toutes les surfaces ferreuses, par ex. sur les servantes d'atelier, les panneaux muraux, les machines, les plate-formes élévatrices et dans les tiroirs métalliques
  • Vide, avec 7 logements carrés de 14
  • HAZET SmartRail – Développement et production « Made in Germany »
  • Facilement nettoyable
  • Verrouillage par rotation durable et robuste pour une fixation sûre et un accès immédiat
  • Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
  • Œillet métallique robuste pour suspendre par ex. sur un crochet
  • Avec logements carrés de 1/4
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 245 mm x 37.4 mm x 29.2 mm