Adaptateur à chocs ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ 100 mm

Réf.: 8508S-4
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8508S-4
EAN / GTIN 4000896037421
Réf. fabricant 8508S-4
Article hors catalogue L60140 783

Description

Description:

Utilisation :
Utilisation avec visseuses, par ex. AEG, Atlas-Copco, Black / Decker, Bosch
  • Six pans extérieurs ISO 1173-E 6,3 (14″)
  • Avec goupille de retenue
  • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 100 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg
  • Pour utilisation avec machines