10MM P EN FORME HEXAGONALE CLÉ HEXAGONAL

Réf.: 84TZA.10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 84TZA.10
EAN / GTIN 3662424074936
Réf. fabricant 84TZA.10
Article hors catalogue L60130 9128

Description

Description:

  • Points forts du produit: Design innovant de la poignée - pour un couple élevé et une meilleure accessibilité dans les espaces de montage réduits
  • Poignée ergonomique avec inserts en matière souple - travail sans fatigue, grand confort et prise en main sûre
  • Extrémité longue avec tête sphérique - bascule jusqu'à 30° dans le dispositif de fixation
  • Acier résistant à la corrosion, bruni
  • Marquage laser pour trouver rapidement la taille recherchée
  • Évidement dans la poignée - facile à ranger
  • Fabriqué en France

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 192

Livraison:

  • 1 clé à ergots