SLS CLE EN T 6 PANS 8MM

Réf.: 84TZ.8SLS
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
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 84TZ.8SLS
EAN / GTIN 3662424028274
Réf. fabricant 84TZ.8SLS
Article hors catalogue L60130 9292

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Poignée ergonomique en T pour une utilisation efficace des deux extrémités de la clé
  • Acier au silicium
  • poli, phosphaté.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 150