CLES MALES EN T

Réf.: 84TCD.3
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 84TCD.3
EAN / GTIN 3662424012174
Réf. fabricant 84TCD.3
Article hors catalogue L60130 9133

Description

Description:

  • Points forts du produit: Convient pour des applications générales telles que la réparation de motos,le montage sur des voitures et la maintenance industrielle
  • Barre transversale coulissante avec poignée en T pour une meilleure accessibilité
  • Goupille de sécurité pour éviter que la barre ne soit retirée
  • Pointes phosphatées parfaitement adaptées aux vis pour plus de précision
  • Acier au chrome vanadium pour plus de durabilité
  • Chromé avec extrémités polies sur la barre

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 63
  • [g] max.: 22