uvex 1 business Chaussures basses S2 84 gris Largeur 10 Pointures 40

Réf.: 8469740
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 8469740
EAN / GTIN 4031101791319
Réf. fabricant 8469740
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Que ce soit au bureau ou dans l’atelier, les chaussures basses de sécurité décontractées uvex 1 business se combinent avec style aussi bien avec un chino, un pantalon de costume qu’un pantalon de travail. De l’extérieur, les chaussures à lacets uvex 1 business en microvelours gris ont un look classique. Les lacets gris clair, les surpiqûres raffinées en bleu clair et la couture marquée de la semelle confèrent en outre aux chaussures à lacets des détails modernes.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • chaussure basse de sécurité moderne, particulièrement légère et souple
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Matériaux de semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • matériaux respirants adaptés au climat
  • agréable à porter, sans points de pression
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S2 selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • Chaussure basse de sécurité conforme aux normes ESD avec une résistance de dissipation inférieure à 100 mégohms
  • embout en acier robuste et particulièrement large pour un confort optimal
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane offrant une très bonne résistance antidérapante

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 business
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): gris
  • Classe de protection: S2
  • Sexe: Homme
  • Réf.: 40
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Marque: uvex
  • Embout de protection: Embout en acier.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1 business
  • Tige: Micro-velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 business
  • Largeur: 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés