Jeu 10 lames de rechange, forme trapézoïdale, “experience”, Nombre: 10

Réf.: 844710 10
Fixer le prix 10 Unité (0,29 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 128 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 61 mm
Largeur lame 18,7 mm
Epaisseur lame 0,63 mm
Nombre de lames 10
Forme de lame Trapézoïdal
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 844710 10
EAN / GTIN 2050001962300
Réf. fabricant TGL65-1040.0650
Fabricant/personne responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Description

Exécution:

La lame universelle - Lutz® experience, la solution pour tous les travaux de découpe.

Description:

Jeu de 10 lames trapézoïdales/de rechange LUTZ, 61,0 x 18,7 x 0,63 mm

Adapté(s) pour:

Cutters 844800844895.