Jeu de galets pour filetages ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 843-2/9
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
Type de produit Taraudeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 843-2/9
EAN / GTIN 4000896200559
Réf. fabricant 843-2/9
Article hors catalogue L60140 3949

Description

Description:

  • Pour une réparation filetage sans copeaux
  • Pour filetages d'un ⌀ de 10 à 36 mm
    1 jeu de galets, pas de vis de 1,5 mm – filetage à droite
    1 jeu de galets, pas de vis de 2,0 mm – filetage à droite
  • Caisse à outils pour garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (1/3) 165-L
    1 corps de base, 2 clés mâles coudées
  • Réparation sans problème d'un filetage défectueux, sans grand effort
  • Usinage sans copeaux du filetage
  • Aucun remplacement de composants de véhicule ou de machine coûteux grâce à un nouveau procédé de réparation professionnel
  • Réparation des composants souvent possible à l'état monté
  • La résistance mécanique de la pièce est maintenue
  • Même le début de filetage peut être remis en état sans problème
  • L'utilisation du jeu de galets pour filetages permet un polissage par pression qui réduit la corrosion
  • L'outil extrêmement maniable permet de travailler également dans des endroits difficiles d'accès (en particulier pour les grands diamètres)
  • Manœuvre manuelle simple sans dépense de force particulière
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nombre d'outils : 9