Kit de fixation pour crochets de tension et contre-support

Réf.: 84293
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 84293
EAN / GTIN 4020772084295
Réf. fabricant 84293
Article hors catalogue L30120 345
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de fixation pour crochets de serrage et contre-équerres, pour la fixation du jeu de chaînes de serrage n° 6540 sur la table de la machine, composé d’un écrou pour rainure en T, DIN 508 et d’une vis ISO 4762, classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • A: 20
  • L 6540H.: - mm
  • L 6540G.: 40 mm
  • M: M16
  • Poids: 216 g