Kit de fijación para tensar ganchos y homólogo

Número de artículo: 84293
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 84293
EAN / GTIN 4020772084295
Número del fabricante 84293
Número L L30120 345
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Juego de fijación para la sujeción de ganchos y contrasoportes, para la fijación del juego de cadenas de sujeción n.º 6540 sobre la mesa de la máquina, compuesto por tuerca para ranura en T, DIN 508 y tornillo ISO 4762, clase de resistencia 8,8.

Característica:

  • A: 20
  • L 6540H.: - mm
  • L 6540G.: 40 mm
  • M: M16
  • peso: 216 g