Cutter de sécurité SECUPRO MAXISAFE à 1 lame, Type: 1

Réf.: 842054 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
733 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SECUPRO
Longueur 148 mm
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Réf. fabricant 10130610.02
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec gâchette sur 3 côtés, profondeur de coupe 16 mm et rétractation entièrement automatique de la lame. Manche ergonomique optimisé en plastique renforcé de fibres de verre et élément métallique sous la fente de passage de lame pour une résistance accrue à l’abrasion. Changement de lame sûr et aisé, lame utilisable des 2 côtés.

Utilisation:

Pour cartons de max. 3 couches, cerclages en plastique, rubans adhésifs, rouleaux, etc.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange, voir 842057 réf. 10 ou lame en céramique 842059 réf. 2C.