Extracteur de goujons

Réf.: 841-017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Lubrifiant non
Référence fabricant Bolzenausdreher
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 841-017
EAN / GTIN 4000896074594
Réf. fabricant 841-017
Article hors catalogue L60140 3784
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Extracteur de goujons
    Pour 841/25
  • Poids net (kg): 0.01 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.