• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Chariot pour colis

Réf.: 8383-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu acier
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 800 mm
Profondeur plateau 1 200 mm
Hauteur plateau 269 mm
Largeur utile 800 mm
Hauteur utile 1 200 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale 830 mm
Profondeur totale 1 369 mm
Hauteur totale 1 800 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 8383-1
EAN / GTIN 4017976838311
Réf. fabricant 8383-1
Article hors catalogue L90080 1001
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire, tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction boulonnée. Parois frontales avec entretoises tubulaires verticales espacées d’environ 130 mm. 1 paroi longitudinale à accrocher. Plate-forme en panneau de bois, surface décor hêtre. Roulettes: 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 269
  • Longueur totale (mm): 1369
  • Largeur totale (mm): 830
  • Hauteur totale (mm): 1800
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40