• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Pakketwagen met buizen

Artikelnummer: 8383-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Wagen met vier wanden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8383-1
EAN/GTIN 4017976838311
Nummer fabrikant 8383-1
L-nummer L90080 1001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem, gelaste stalen buizen en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, boutconstructie. Kopwanden met verticale buissteunen op een onderlinge afstand van ca. 130 mm. 1 lange wand om op te hangen. Platform gemaakt van houten panelen, afwerking beuken. Wielen: 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Lengte effectief gebied (mm): 1200
Effectieve breedte (mm): 800
Hoogte laadvlak (mm): 269
totale lengte (mm): 1369
Totale breedte (mm): 830
Totale hoogte (mm): 1800
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40