Grattoir feuille de sauge 3 tranchants, Longueur lame: 200mm

Réf.: 836620 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu brillant
Pièce décrite Klinge
Couleur bleu
Nombre d’outils 1
Variante grattoirs feuille de sauge
Matériau acier au chrome-vanadium
Forme lame forme concave
Largeur lame 16 mm
Longueur lame 200 mm
Nombre de lèvres 3
Longueur totale 320 mm
Matériau, poignée bois
Surface avec vernis
Sommaire pièce unique
Type de produit grattoir
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 836620 200
EAN / GTIN 4049002008474
Réf. fabricant 464 200 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Lame à trois tranchants en acier au chrome-vanadium; manche en bois verni.