{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Briliantinė mėlyna | |
| Aprašyta dalis | Klinge | |
| Spalva | mėlyna | |
| Įrankių skaičius | 1 | |
| Variantai | šaukšto formos skutiklis | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Form Klinge | įgaubt. | |
| Breite Klinge | 16 mm | |
| Länge Klinge | 200 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Visas ilgis | 320 mm | |
| Material, Griff | mediena | |
| Oberfläche | dažyt. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | skutikliai | |
| Stiel / Griff | rankena |
| Produkto numeris | 836620 200 | |
| EAN / GTIN | 4049002008474 | |
| Gamintojo numeris | 464 200 0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |